{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 99 % poliester; 1% karbonska vlakna | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 235 g/m2 | |
Pranje | 95 °C pisano perilo | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | antracitna/temno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 98 | |
Standard | EN 13034 | |
Vrsta izdelka | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 091535 98 | |
EAN/GTIN | 4050274249076 | |
Številka proizvajalca | 02006 10053 000 2082-98 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Delovni jopič za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic 98
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
62,80 €
57,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | antracitna/temno modra | bela | bela | bela | bela | bela |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Konfekcijska velikost DE | 98 | |||||
Standard | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Pranje | 95 °C pisano perilo | |||||
Vrsta izdelka | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami |
Spol | moški |