Delovni jopič za zaščito pred kemikalijami CHEMcomfort Antistatic, antracitna/temno modra, Konfekcijska velikost DE: 102

Št. art.: 091535 102
Popust
62,80 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 99 % poliester; 1% karbonska vlakna
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 95 °C pisano perilo
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13034

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 99 % poliester; 1% karbonska vlakna
Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
Pranje 95 °C pisano perilo
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva antracitna/temno modra
Konfekcijska velikost DE 102
Standard EN 13034
Vrsta izdelka Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091535 102
EAN/GTIN 4050274249083
Številka proizvajalca 02006 10053 000 2082-102

Opis

Izvedba:

Oblačila iz lahke tkanine z zaščito pred kemikalijami v kombinaciji s trajnimi antistatičnimi lastnostmi. Za specializirane proizvodne postopke.
Dvobarvni delovni jopič z ležečim ovratnikom in skrito zadrgo z obojestranskimi zakritimi patentnimi gumbi.
  • Stranski žepi in prsni žep s poklopcem.
  • Notranji prsni žep.
  • Širina obrobe rokava je nastavljiva s pritisnimi gumbi.

Področje uporabe: avtomobilska, jeklarska in kemijska industrija, galvanizacija, proizvajalci baterij ter laboratoriji.

Standard:

  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5

Opomba:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico