{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | bela | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | |
Vrsta izdelka | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098369 L | |
EAN/GTIN | 4067263622789 | |
Številka proizvajalca | 098369 L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaščitna halja tip 5/6, bela, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
3,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela | bela | bela | bela |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Vrsta izdelka | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami | Delovni jopiči za zaščito pred kemikalijami |