Delovni jopič do pasu Highline 69

Št. art.: 091311 69
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35% bombaž; 65 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 285
  • Standard za oblačila: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Highline
    Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
    Spol moški
    Sestava tkanine 35% bombaž; 65 % poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 285 g/m2
    Standard za oblačila UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Pranje 60 °C, pisano perilo
    Barva modra/mornarsko modra
    Konfekcijska velikost DE 69
    Velikost FR 65
    Zapiranje jopiča Zadrga
    Skrita zadrga da
    Zaključek rokavov Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom
    Zaključek pasu Gumijast trak v pasu
    Raztezne gube na hrbtu da
    Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem 2
    Število stranskih žepov 2
    Stranski žepi prišit
    Položaj žepa za mobilni telefon na levem rokavu
    Vrsta izdelka Delovni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091311 69
    EAN/GTIN 4030913065793
    Številka proizvajalca 2310 069

    Opis

    Izvedba:

    Nova, moderna kolekcija z veliko svežine Highline iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.
    Delovni jopič do pasu z raztegljivo gubo na hrbtu in gumijasto vrvico v pasu za optimalno udobje nošenja.
    • Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.
    • Zakrita prednja zadrga.
    • Žep za mobilni telefon na levem rokavu.
    • Dva prišita stranska žepa.
    • Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.

    Opomba:

    Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
    Dobava v drugih barvah po ponudbi.
    Delovni jopič do pasu v kombinaciji barv skrilavec/črna pod art. 091312.
    Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico