{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Highline | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | modra/mornarsko modra | |
Konfekcijska velikost DE | 67 | |
Velikost FR | 63 | |
Zapiranje jopiča | Zadrga | |
Skrita zadrga | da | |
Zaključek rokavov | Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom | |
Zaključek pasu | Gumijast trak v pasu | |
Raztezne gube na hrbtu | da | |
Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem | 2 | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | prišit | |
Položaj žepa za mobilni telefon | na levem rokavu | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091311 67 | |
EAN/GTIN | 4030913065786 | |
Številka proizvajalca | 2310 067 |