Delovni jopič do pasu Highline 24

Št. art.: 091311 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35% bombaž; 65 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 285
  • Standard za oblačila: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Highline
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 35% bombaž; 65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 285 g/m2
Standard za oblačila UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva modra/mornarsko modra
Konfekcijska velikost DE 24
Velikost FR 44C
Zapiranje jopiča Zadrga
Skrita zadrga da
Zaključek rokavov Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom
Zaključek pasu Gumijast trak v pasu
Raztezne gube na hrbtu da
Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem 2
Število stranskih žepov 2
Stranski žepi prišit
Položaj žepa za mobilni telefon na levem rokavu
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091311 24
EAN/GTIN 4030913065397
Številka proizvajalca 2310 024

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine Highline iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.
Delovni jopič do pasu z raztegljivo gubo na hrbtu in gumijasto vrvico v pasu za optimalno udobje nošenja.
  • Dva prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.
  • Zakrita prednja zadrga.
  • Žep za mobilni telefon na levem rokavu.
  • Dva prišita stranska žepa.
  • Nastavljive manšete s samopritrdilnim trakom.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Delovni jopič do pasu v kombinaciji barv skrilavec/črna pod art. 091312.
Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico