{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACTIVIQ | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | antracitna/črna | |
Angleška velikost | 40R | |
Ameriška velikost | 40/34 | |
Velikost ES | 52 | |
Velikost NL | 56 | |
Konfekcijska velikost DE | 56 | |
Velikost FR | 52 | |
Velikost IT | 52 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091221 56 | |
EAN/GTIN | 4053813280516 | |
Številka proizvajalca | 3250 5365 9799 GR. 56 |