Podloga za kolena Standard 1 par, srednje modra, Tip: KNEE

Št. art.: 091848 KNEE
Price per 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva srednje modra
Širina 15 cm
Višina 2 cm
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Podloga za kolena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091848 KNEE
EAN/GTIN 4043849663032
Številka proizvajalca 8108 9119-45-ST
Proizvajalec Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Oblikovana podloga za kolena iz penaste mase, za vstavljanje v kolenske žepe, 150 × 250 × 20 mm (Š × V × G).
Velikost: ena velikost.

Standard:

EN 14404

Primerno za:

Vse delovne hlače do pasu Kübler z žepi za kolenske podloge. Izjema so delovna oblačila v skladu z več standardi.

Obseg dobave:

Dobava v paru.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico