Delovne hlače z oprsnikom ACTIVIQ 27

Št. art.: 091221 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

KÜBLER Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki KÜBLER

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 65 % poliestra; 35 % bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, program za občutljivo perilo
  • Standard: EN 14404

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ACTIVIQ
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 65 % poliestra; 35 % bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 270 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, program za občutljivo perilo
Barva antracitna/črna
Angleška velikost 40S
Ameriška velikost 40/32
Velikost ES 50C
Velikost NL 27
Konfekcijska velikost DE 27
Velikost FR 50C
Velikost IT 50C
Standard EN 14404
Vrsta izdelka Delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091221 27
EAN/GTIN 4053813280660
Številka proizvajalca 3250 5365 9799 GR. 27

Opis

Izvedba:

Linija športnih delovnih oblačil KÜBLER ACTIVIQ z odličnim prileganjem. Z vgrajenimi gibalnimi conami se oblačila odlično prilagodijo vsaki delovni situaciji. Dinamični kontrastni in odsevni vstavki za boljšo vidnost. Velike proste površine nudijo prostor za individualno označevanje. Vse zadrge so zakrite za zaščito občutljivih materialov pred praskami. Številni žepi nudijo prostor za orodje, zložljivi meter, mobilni telefon itd.
Delovne hlače z oprsnikom s povišano ledvično zaščito in elastičnim vstavkom v pasu.
  • Elastične naramnice z zaponkami iz umetne mase, odpornimi proti udarcem in vročini.
  • Žep na oprsniku s poklopcem in patentnim gumbom ter prišitim žepom za pisalo.
  • S CORDURA® ojačani žepi za kolenske podloge.
  • Certificirano v skladu z EN 14404 skupaj s podlogami za kolena art. 091848.

Gibalne cone v predelu kolen za večjo prilagodljivost. Posebej robustna izvedba z rebrastimi ojačitvami na vseh obremenjenih mestih.
  • Dva stranska žepa.
  • Dva žepa na zadnjici, desni s poklopcem in patentnim gumbom.
  • Žep za zložljivi meter.
  • Stegenski žep s poklopcem in patentnim gumbom ter prišitim žepom za pisalo.
  • Razporek z zadrgo.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi.
Delovne hlače z oprsnikom v kombinaciji barv modra/črna pod art. 091222.
Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naši strani s pregledom artiklov.