{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ACTIVIQ | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % bombaža; 65 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | pazljivo čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Barva | modra/črna | |
Angleška velikost | 28R | |
Ameriška velikost | 30/30 | |
Velikost ES | 38 | |
Velikost NL | 44 | |
Konfekcijska velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 38 | |
Velikost IT | 38 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091222 44 | |
EAN/GTIN | 4053813278827 | |
Številka proizvajalca | 3250 5365 4699 GR. 44 |