{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 89 % najlona; 11% elastan | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 225 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 090617 64 | |
EAN/GTIN | 4062406401566 | |
Številka proizvajalca | 090617 64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kratke delovne hlače za serviserje, črna/rdeča, Konfekcijska velikost DE: 64
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
48,40 €
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
57,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
57,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča | siva / črna | mornarsko modra / črna |
Konfekcijska velikost DE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 | 220 g/m2 | 220 g/m2 |
Sestava tkanine | 89 % najlona; 11% elastan | 94% poliester; 6% elastan | 57% poliester; 40% poliester; 3% elastan | 32% poliester; 4% elastolefin; 64% poliester | 32% poliester; 4% elastolefin; 64% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short | Short | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški | moški | moški | moški |