{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 32% poliester; 4% elastolefin; 64% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | siva / črna | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091052 64 | |
EAN/GTIN | 4067263516811 | |
Številka proizvajalca | 091052 64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kratke delovne hlače za serviserje Servis 64
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
57,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
57,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | siva / črna | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča | mornarsko modra / črna |
Konfekcijska velikost DE | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 | 225 | 200 | 200 | 220 |
Sestava tkanine | 32% poliester ;4% elastolefin ;64% poliester | 89 % najlona ;11% elastan | 94% poliester ;6% elastan | 57% poliester ;40% poliester ;3% elastan | 32% poliester ;4% elastolefin ;64% poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Short | Short | Short | Delovne hlače |
Spol | moški | moški | moški | moški | moški |