{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 89 % najlona; 11% elastan | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 225 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Konfekcijska velikost DE | 48 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 090617 48 | |
EAN/GTIN | 4062406401467 | |
Številka proizvajalca | 090617 48 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratke delovne hlače za serviserje 48
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 48 | 48 | 48 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 225 | 200 | 200 |
Sestava tkanine | 89 % najlona ;11% elastan | 94% poliester ;6% elastan | 57% poliester ;40% poliester ;3% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short | Short |
Spol | moški | moški | moški |