{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 1.500 mPas - 4.000 mPas | |
Gostota | 1,08 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 5 min - 15 min | |
Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Odpornost proti vibracijam | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstvo za tesnenje navoja; Univerzalna uporaba; Oljnate površine | |
Za velikost navoja M do | M36 | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | modra | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 088061 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423414 | |
Številka proizvajalca | 088061 50 |