Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 200 l

Št. art.: 088017 200
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Polnilna količina tekočine 200 l
Mešalno razmerje 2 – 5 %
pH-vrednost 9,6
Temperatura skladiščenja 20 °C - 60 °C
Trajnost GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088017 200
EAN/GTIN 4067263116165
Številka proizvajalca 088017 200

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
Sonic Cleaner N, nevtralni čistilni koncentrat za posebno nežno čiščenje občutljivih materialov, kot so aluminij, neželezne kovine, pobarvane in pocinkane površine.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.
Manjša umazanija, kot so masti in olja za obdelavo, abrazivi, polirna sredstva in sredstva za lepanje, prstni odtisi, prah, ki nastaja pri brušenju.

Primerno za:

Občutljivi materiali, kot so aluminij, neželezne kovine, pobarvane in pocinkane površine, pa tudi jeklo, nerjavno jeklo, plastika, steklo, keramika in guma.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico