{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sod | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Vsebina | 200 l | |
Barva | prozorna | |
Oblika | tekoče | |
Gostota | 1,007 g/cm3 | |
Vrelišče | 100 °C | |
pH-vrednost | 10,5 - 11 | |
Temperaturno območje uporabe | 2 °C - 40 °C | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 35 °C | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Univerzalna čistilna sredstva |
Številka izdelka | 088006 200 | |
EAN/GTIN | 4067263120551 | |
Številka proizvajalca | 088006 200 |