Profesionalni ploščati čopič za medije na osnovi topil 50 mm

Št. art.: 087010 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,94 € / kos
  • od 12 kos
    7,45 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost v colah 2 col
    Širina čopiča 50 mm
    Material ščetin čiste črne kitajske ščetine
    Material ročaja nelakiran leseni ročaj
    Tops 90 %
    Vezava čopiča Pločevinasta objemka
    Področje uporabe za delo za najbolj fine rezultate lakiranja
    Vrsta izdelka Ploščati čopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 087010 50
    EAN/GTIN 4013307701767
    Številka proizvajalca 251050-329

    Opis

    Izvedba:

    Čiste črne kitajske ščetine, 90 % Tops, nelakiran lesen ročaj.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico