Na voljo je alternativni izdelek:

Profesionalni ploščati čopič za medije na osnovi topil 30 mm

Št. art.: 087010 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,18 € / kos
  • od 12 kos
    5,15 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost v colah 1 col
Širina čopiča 30 mm
Material ščetin čiste črne kitajske ščetine
Material ročaja nelakiran leseni ročaj
Tops 90 %
Vezava čopiča Pločevinasta objemka
Področje uporabe za delo za najbolj fine rezultate lakiranja
Vrsta izdelka Ploščati čopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087010 30
EAN/GTIN 4046031006136
Številka proizvajalca 251030-329

Opis

Izvedba:

Čiste črne kitajske ščetine, 90 % Tops, nelakiran lesen ročaj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico