Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Profesionalni ploščati čopič za medije na osnovi topil 80 mm

Št. art.: 087010 80

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost v colah 3 col
Širina čopiča 80 mm
Material ščetin čiste črne kitajske ščetine
Material ročaja nelakiran leseni ročaj
Tops 90 %
Vezava čopiča Pločevinasta objemka
Področje uporabe za delo za najbolj fine rezultate lakiranja
Vrsta izdelka Ploščati čopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087010 80
EAN/GTIN 8595026043770
Številka proizvajalca 251080-329

Opis

Izvedba:

Čiste črne kitajske ščetine, 90 % Tops, nelakiran lesen ročaj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico