{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina na zatiču A | 43 mm | |
Širina ušesa B | 25 mm | |
Razdalja med ušesom in zatičem C | 95 mm | |
⌀ zatiča D | 29 mm | |
⌀ ušesa E | 68 mm | |
Nosilnost | 8,5 t | |
Masa | 2,78 kg | |
Vrsta izdelka | Stremena |
Številka izdelka | 086482 8,5 | |
EAN/GTIN | 2050001741899 |