{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina na zatiču A | 14 mm | |
Širina ušesa B | 8 mm | |
Razdalja med ušesom in zatičem C | 31 mm | |
⌀ zatiča D | 10 mm | |
⌀ ušesa E | 21 mm | |
Nosilnost | 0,75 t | |
Masa | 0,13 kg | |
Vrsta izdelka | Stremena |
Številka izdelka | 086482 0,75 | |
EAN/GTIN | 2050001757944 |