Škopec 4,75 t

Št. art.: 086482 4,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost WLL SF 6:1 (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina na zatiču A 32 mm
Širina ušesa B 19 mm
Razdalja med ušesom in zatičem C 71 mm
⌀ zatiča D 22 mm
⌀ ušesa E 51 mm
Nosilnost 4,75 t
Masa 1,26 kg
Vrsta izdelka Stremena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086482 4,75
EAN/GTIN 2050001741882

Opis

Izvedba:

Škopci z varnostnim zatičem iz zelo čvrstega jekla, vroče pocinkana površina.

Opomba:

SF 6:1 = varnostni faktor 6.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico