{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 4:1 | 0,8 t | |
Notranji ⌀ obroča A | 25 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 45 mm | |
⌀ naležne zveze C | 25 mm | |
Mera D | 10 mm | |
Dolžina navoja matice E | 10 mm | |
Celotna višina F | 45 mm | |
⌀ navoja | M8 | |
Dolžina navoja | 13 mm | |
Masa | 0,09 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086472 M8 | |
EAN/GTIN | 2050001758002 |