{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 4:1 | 32 t | |
Notranji ⌀ obroča A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 166 mm | |
⌀ naležne zveze C | 100 mm | |
Mera D | 38 mm | |
Dolžina navoja matice E | 35 mm | |
Celotna višina F | 168 mm | |
⌀ navoja | M48 | |
Dolžina navoja | 68 mm | |
Masa | 6,2 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086472 M48 | |
EAN/GTIN | 2050001758057 |