{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 4:1 | 16 t | |
Notranji ⌀ obroča A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 126 mm | |
⌀ naležne zveze C | 75 mm | |
Mera D | 28 mm | |
Dolžina navoja matice E | 26 mm | |
Celotna višina F | 128 mm | |
⌀ navoja | M36 | |
Dolžina navoja | 54 mm | |
Masa | 2,15 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086472 M36 | |
EAN/GTIN | 2050001757937 |