{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ člena verige | 7 mm | |
Minimalna razdalja med kavlji | 365 mm | |
Dolžina člena verige | 21 mm | |
Material ohišja | Jeklo | |
Dvižna sila pri nazivnem bremenu | 400 daN | |
Normalna višina dviga | 1,5 m | |
Sklopka za verigo | Da | |
Število verig | 1 | |
Nosilnost | 1.500 kg | |
Nosilnost t | 1,5 t | |
Masa | 11,5 kg | |
Vrsta izdelka | Dvigalo / verižni škripec |
Številka izdelka | 086014 1,5 | |
EAN/GTIN | 3600232440598 |