{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ člena verige | 6 mm | |
Minimalna razdalja med kavlji | 315 mm | |
Dolžina člena verige | 18 mm | |
Material ohišja | Jeklo | |
Dvižna sila pri nazivnem bremenu | 233 daN | |
Normalna višina dviga | 1,5 m | |
Sklopka za verigo | Da | |
Število verig | 1 | |
Nosilnost | 750 kg | |
Nosilnost t | 0,75 t | |
Masa | 7 kg | |
Vrsta izdelka | Dvigalo / verižni škripec |
Številka izdelka | 086014 0,75 | |
EAN/GTIN | 3600232440390 |