Verižno dvigalo BRAVO™ z jekleno verigo, Nosilnost: 0,25t

Št. art.: 086014 0,25
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ člena verige 4 mm
Minimalna razdalja med kavlji 230 mm
Dolžina člena verige 12 mm
Material ohišja Jeklo
Dvižna sila pri nazivnem bremenu 275 daN
Normalna višina dviga 1,5 m
Sklopka za verigo Da
Število verig 1
Nosilnost 250 kg
Nosilnost t 0,25 t
Masa 2,2 kg
Vrsta izdelka Dvigalo / verižni škripec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086014 0,25
EAN/GTIN 2050001741967
Številka proizvajalca 35919
Manufacturer Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Opis

Izvedba:

Naprave z ohišjem iz jeklene pločevine, ekstremno nizka masa, serijska sklopka za verigo, nizka višina izvedbe, vrtljivo uležajen, kovan kavelj.
Izredno kompaktna naprava (dolžina 240 mm).

Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

Opomba:

Pri principu delovanja navojne bremenske tlačne zavore breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.
Avtomatska sklopka za verigo omogoča hitro previjanje neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa navojna bremenska tlačna zavora avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.
Drsna sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.
Naprave z zaščito pred preobremenitvijo (drsna sklopka) po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico