{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 300 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 25 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 17 mm | |
Mera A | 165 mm | |
Mera B | 200 mm | |
Mera C | 90 mm | |
Mera D | 72 mm | |
Mera E | 76 mm | |
Mera F | 210 mm | |
Mera G | 40 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 250 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 100 kg | |
Masa | 8,5 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085992 250 | |
Številka proizvajalca | LM0250 |