{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 600 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.000 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 70 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 47 mm | |
Mera A | 400 mm | |
Mera B | 526 mm | |
Mera C | 186 mm | |
Mera D | 132 mm | |
Mera E | 170 mm | |
Mera F | 483 mm | |
Mera G | 80 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 2.000 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 800 kg | |
Masa | 79 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085992 2000 | |
Številka proizvajalca | LM2000 |