Ploščati magnet z izvrtino 25 mm

Št. art.: 085932 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivna sila držanja 160 N
    25 mm
    ⌀ izvrtine 4,5 mm
    Višina 7 mm
    Material magnetnega jedra Neodim
    Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
    Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085932 25
    EAN/GTIN 5012095608493
    Številka proizvajalca E1002

    Opis

    Izvedba:

    • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
    • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
    • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

    Uporaba:

    Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico