Ploščati magnet z izvrtino 20 mm

Št. art.: 085932 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.167 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 105 N
20 mm
⌀ izvrtine 4,5 mm
Višina 6 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085932 20
EAN/GTIN 5012095608486
Številka proizvajalca E1001

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico