{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 30 N | |
⌀ | 13 mm | |
⌀ izvrtine | 3 mm | |
Višina | 4,5 mm | |
Material magnetnega jedra | Neodim | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085932 13 | |
EAN/GTIN | 2050001839497 | |
Številka proizvajalca | E999 |