Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje 40 mm

Št. art.: 085876 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 116 Profi
⌀ ohišja 40 mm
Notranja višina loka 60 mm
Material ohišja medenina
Zaklepanje enako zaklepanje
Visok lok Da
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
S pokrovom odprtine za ključ Ne
Število ključavnic 1
Število ključev 2
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085876 40
EAN/GTIN 4003482453124
Številka proizvajalca 116HB 40 60 Z1 GL

Opis

Izvedba:

Masivno medeninasto telo, nerjaven precizni mehanizem zaklepanja, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjen.
S posebno visokim lokom.
Serija 116 je po ponudbi dobavljiva v naslednjih posebnih izvedbah: Ključavnice v skladu z vzorčno predlogo ali zapiranjem, z glavnim ključem in dodatnim ključem.
Obešanka je opremljena z masivnim medeninastim telesom in varuje vrata, predmete in še veliko več – vse to ob še večji prilagodljivosti!
Posebnost te ključavnice je izredno visok lok. Z njim lahko ključavnico še bolj prilagodljivo namestite na različna mesta. Poleg tega je lok ključavnice izjemno trden in dvakrat zapahnjen. Notranjost 116 HB Profi s preciznim zapiralnim mehanizmom je zahvaljujoč medeninastemu ohišju optimalno zaščitena pred rjo.

Funkcija:

Istočasno zaklepanje pomeni, da lahko s ključem odprete in zaprete več ključavnic oz. cilindrov.

Obseg dobave:

Obešanka z 2 ključema.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico