{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 217 Karat | |
⌀ ohišja | 50 mm | |
⌀ loka | 8 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085850 50 | |
EAN/GTIN | 4003482034507 | |
Številka proizvajalca | 217/50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
16,65 €
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.931 kosov na zalogi
10,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
937 kosov na zalogi
17,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 | 3 |
Kaljen lok | Da | Da | Da |
⌀ loka | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ ohišja | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | Ne | Ne |
Zaklepanje | različno zaklepanje | različno zaklepanje | različno zaklepanje |
Število ključavnic | 1 | 1 | 1 |