{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 217 Karat | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
⌀ loka | 6 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085850 40 | |
EAN/GTIN | 4003482034408 | |
Številka proizvajalca | 217/40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
11,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.445 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | Da |
⌀ ohišja | 40 | 40 |
Material loka | jeklo, kromirano | jeklo, kromirano |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | Ne |
Za cilindrične vložke | ne | ne |
Število ključavnic | 1 | 1 |