Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom 0−9 in A − Z 5 mm

Št. art.: 085480 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 5 mm
Dolžina držala žiga 39 mm
Dolžina udarnega žiga 19,05 mm
Širina udarnega žiga 4,8 mm
Višina udarnega žiga 8 mm
Število uporabnih udarnih žigov 8
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085480 5
EAN/GTIN 5022044020160
Številka proizvajalca TPFH050

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z več črkami in številkami hkrati.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s trdnostjo do 1200 N/mm2.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo želene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).