{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina pisave | 1,5 mm | |
Dolžina držala žiga | 20 mm | |
Dolžina udarnega žiga | 15,87 mm | |
Širina udarnega žiga | 1,6 mm | |
Višina udarnega žiga | 3,2 mm | |
Število uporabnih udarnih žigov | 12 | |
Vrsta izdelka | Ročni udarni žig |
Številka izdelka | 085480 1,5 | |
EAN/GTIN | 5022044020139 | |
Številka proizvajalca | TPFH015 |