Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro art. 085480, za višino pisave: 4-5mm

Št. art.: 085482 4-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino pisave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za višino pisave 4 mm - 5 mm
Odprtina za vpenjanje udarnega žiga 8×39 mm
Vrsta izdelka Držalo za ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085482 4-5
EAN/GTIN 5022044024106
Številka proizvajalca H8039

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico