Lak za označevanje SL100 R

Št. art.: 085160 R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,04 € / kos
  • od 12 kos
    3,37 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
540 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje rdeča
Maksimalna debelina črte 3 mm
Hitro sušeče da
UV-odporni da
vodoodporni da
Oznaka proizvajalca SL.100
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085160 R
EAN/GTIN 3660447100724
Številka proizvajalca 31240320

Opis

Izvedba:

Za 2–4 mm široke oznake.
Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.

Uporaba:

Za pisanje in označevanje na vseh čistih površinah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico