Lak za označevanje SL100 BL

Št. art.: 085160 BL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,04 € / kos
  • od 12 kos
    3,37 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva za pisanje črna
    Maksimalna debelina črte 3 mm
    Hitro sušeče da
    UV-odporni da
    vodoodporni da
    Oznaka proizvajalca SL.100
    Vrsta izdelka Lak za označevanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085160 BL
    EAN/GTIN 3660447100755
    Številka proizvajalca 31240620

    Opis

    Izvedba:

    Za 2–4 mm široke oznake.
    Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.

    Uporaba:

    Za pisanje in označevanje na vseh čistih površinah.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico