Lak za označevanje SL100 B

Št. art.: 085160 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.097 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje modra
Maksimalna debelina črte 3 mm
Hitro sušeče da
UV-odporni da
vodoodporni da
Oznaka proizvajalca SL.100
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085160 B
EAN/GTIN 3660447100731
Številka proizvajalca 31240420

Opis

Izvedba:

Za 2–4 mm široke oznake.
Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.

Uporaba:

Za pisanje in označevanje na vseh čistih površinah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico