Pnevmatska mazalna tlačilka

Št. art.: 083585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delovni tlak 400 bar
Preizkusni tlak 800 bar
Priključni navoj cevi R1/8 col
Obratovalno področje oskrbe s stisnjenim zrakom 3 bar - 8 bar
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083585
EAN/GTIN 4016553410056
Številka proizvajalca 34 100 56

Opis

Izvedba:

Enoročne pnevmatske mazalne tlačilke z odlično uravnoteženostjo. Sistem z enim stiskanjem za optimalni nadzor masti (1 cm3/hod), prestava 1:60.
Možno je polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm3) oz. s kartušami (prostornina 400 g).
Primerna za masti NLGI razreda 2.

Obseg dobave:

Vklj. z gumijasto oklepno cevjo in 4-čeljustnim hidravličnim prijemalnim ustnikom.