Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke PLUS

Št. art.: 083590 PLUS
(16,75 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip PLUS
    Vsebina 400 g
    53 mm
    Dolžina 235 mm
    Temperaturno območje −30 °C - 130 °C
    Opis po DIN 51502 KP2K-30
    Vrsta izdelka Kartuša

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083590 PLUS
    EAN/GTIN 4016553100124
    Številka proizvajalca 31 001 24

    Opis

    Izvedba:

    Večnamenska litijeva mast brez silikona za mazanje krogličnih, valjčnih in drsnih ležajev.
    Z dodatki EP za bistveno povišano stabilnostjo pri valjanju.

    Primerno za:

    Mazalne tlačilke art. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico