{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | UNI | |
Vsebina | 400 g | |
⌀ | 53 mm | |
Dolžina | 262 mm | |
Temperaturno območje | −30 °C - 120 °C | |
Opis po DIN 51502 | K2K-30 | |
Vrsta izdelka | Kartuša |
Številka izdelka | 083592 UNI | |
EAN/GTIN | 4016553120009 | |
Številka proizvajalca | 31 200 23 |