Akumulatorska mazalna tlačilka 562 barov M12GG

Št. art.: 083578 M12GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12GG
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Količina za polnjenje (nepakirana mast) 500 cm3
Dolžina cevi 914 mm
⌀ cevi 13 mm
Priključni navoj cevi M10×1
Dolžina 355 mm
Za velikost kartuše 400 g
Primerna kartuša 083590
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083578 M12GG
EAN/GTIN 4002395001903
Številka proizvajalca 4933441675

Opis

Izvedba:

Za polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina do 500 ml) oz. s kartušami (prostornina 400 g). Primerno za masti do NLGI razreda 3.
Z odzračevalnim ventilom. Dolžina mazalne tlačilke 355 mm, dolžina cevi 914 mm, univerzalni ustnik.

Obseg dobave:

Hitri polnilnik C12C, cev z univerzalno spojko, transportna torbica.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073814 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli