{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 386 mm | |
Širina naprave | 355 mm | |
Višina naprave | 320 mm | |
Dolžina košare | 267 mm | |
Širina košare | 241 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 330 mm | |
Širina čistilne kadi | 300 mm | |
Višina čistilne kadi | 200 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 18 l | |
Nazivna vsebina | 12,9 l | |
Zmogljivost segrevanja | 800 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 800 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 1.000 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
Masa | 8,7 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082923 18 | |
Številka proizvajalca | 101642 + 101620 |