{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 206 mm | |
Širina naprave | 118 mm | |
Višina naprave | 178 mm | |
Dolžina košare | 172 mm | |
Širina košare | 66 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 190 mm | |
Širina čistilne kadi | 85 mm | |
Višina čistilne kadi | 60 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 1 l | |
Nazivna vsebina | 0,8 l | |
Zmogljivost segrevanja | 60 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 240 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 90 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
Masa | 2 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082923 1 | |
Številka proizvajalca | 101634 + 100001 |