{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elmasonic Easy 1L | |
Prostornina | 0,9 l | |
Dolžina naprave | 235 mm | |
Širina naprave | 135 mm | |
Višina naprave | 200 mm | |
Dolžina košare | 155 mm | |
Širina košare | 70 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 185 mm | |
Širina čistilne kadi | 80 mm | |
Višina čistilne kadi | 55 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 1 l | |
Zmogljivost segrevanja | 60 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Masa | 2 kg | |
Priporočena količina dela | 0,7 l | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave | |
Vrsta IP-zaščite | IP 20 |
Številka izdelka | 082003 1 | |
EAN/GTIN | 4250004100626 |