{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Elma Dry 300 | |
Prostornina | 30 l | |
Dolžina naprave | 568 mm | |
Širina naprave | 347 mm | |
Višina naprave | 322 mm | |
Dolžina košare | 475 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 475 mm | |
Širina čistilne kadi | 270 mm | |
Višina čistilne kadi | 195 mm | |
Zmogljivost segrevanja | 1.100 W | |
Maksimalna temperatura | 70 °C | |
Čas segrevanja | ~ 15 min | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Poraba moči | 1.140 W | |
Pretok zraka | 320 m3/h | |
Masa | 10,2 kg | |
Vrsta izdelka | Čistilne naprave | |
Stikalo za vklop-izklop | Da |
Številka izdelka | 082005 30 | |
EAN/GTIN | 4250004103740 |